キャパティ ドライボックスS

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46781612 品番DB-S1-CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

収納ボックスのフタの周囲に発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使用し、密閉性を高めました。
乾燥剤と密閉性の高いフタで、湿気をシャットアウトします。
中身が見えるクリアボディなので、付属の湿度計をセットすれば中の乾燥状態が一目でわかります。

付属品乾燥剤付(再使用可能)・湿度計付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×440×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×380×260 材質(フタ)ポリプロピレン 質量(kg)1.13 クリアブラック 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)約20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)200×260×380 材質(パッキン)発泡ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46781612
2022-10-07
用途:
カメラ保存
明日亭レーシングサービス 様

安価なのに、密閉もしっかりしており、使い勝手がいいです。
湿度計もついているので、安心です。

対象商品:
46781612
2020-10-08
用途:
3Dプリンター用フィラメント保管
製造業

3Dプリンターのフィラメントを乾燥状態で保管しておくためのケースが欲しかったため購入しました。
一般的なフィラメントの外径が200oに対して内寸が200oと書いてあったため入るかどうか心配でしたが、ぴったりでした。
そのため奥行き方向にフィラメントを並べられて重宝しています。
3Dプリンターを使っている方におススメしています。

5人が参考にしています
対象商品:
46781576
2017-02-11
用途:
カメラの保管のために
その他業種

大変よろしく使用しています。湿度計が付いてよいです。

対象商品:
46781612
2015-01-17
用途:
一眼レフ交換レンズの保管
農・林・水産業

サイズ的には良いと思いますが、間仕切り板の付属を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
46781612
2021-11-28
用途:
フィラメント保管
自動車・二輪車・自転車関連業

ロックがない部分が上に反って、密閉できていない。
フタに付くパッキンも切れ目が開き、密閉性は低い。

対象商品:
46781612
2020-10-14
用途:
製品の保管
中島銅工株式会社 様

安価なわりに湿度計が付いているのは良かったですが、肝心なフタのパッキンはゴムを想像していたのですがスポンジでした。
そのスポンジもリング状ではないので合わせ部分は切れ目があるし、ドライボックスいえるほど湿気を遮断できるのか不安です。

1人が参考にしています
対象商品:
46781594
2018-05-08
用途:
紙類の防湿保管

寸法表示が上下で違っており、A4紙の保管方法に狂いが生じた。
また、1/3個で組み立ての最中に破損した際、爪も欠けてしまった。
乾燥剤(シリカゲル)が想定外に貧祖であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする