- 手回し充電ラジオライト モノタロウ 46820489

- 手回し充電ラジオライト モノタロウ 46820489 - 手回し充電ラジオライト モノタロウ 46820489 - 手回し充電ラジオライト モノタロウ 46820489 - 手回し充電ラジオライト モノタロウ 46820489 - 手回し充電ラジオライト モノタロウ 46820489
モノタロウ

手回し充電ラジオライト 1個

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46820489 品番-
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,189
販売価格(税別)
1,990
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

災害時に役立つラジオライトです。持ち運びに便利なコンパクトなデザインです。乾電池が不要で手回しで充電行います。USBからの充電や、スマホの充電もできます。LEDライトですので長寿命です。1分間手回し充電をした場合、LEDライト・ラジオは約15分からの使用が可能です。

連続使用時間
【LEDライト】最大約8時間
、【ラジオ】最大約3時間
、【緊急用サイレン】最大約2時間
電源リチウムイオンポリマー電池 3.7V 500mA(内蔵電池)、手回し充電(ダイナモ) 機能FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン 用途防災バックなどに入れて、緊急時の使用や、アウトドア活動などで 付属品本体、充電用マイクロUSBケーブル、取扱説明書、ストラップ兼ラジオアンテナ(本体付属) 材質ABS、PS 寸法(mm)125×52×42 質量(g)約120 全光束(Lm)15 出力電流(mA)500以下 充電時間(時間)【手回し充電時】約1.5、【USB】約2 受信周波数FM 76〜108MHz、AM 522〜1656KHz スピーカー出力(mW)500 バッテリー容量(mAh)500 入力電流(mA)約350 出入力端子マイクロUSB入力口、USB出力口、イヤホン差込口 LED使用数(個)3
取扱説明書:
注意
※購入時は満充電の状態ではないため、購入後、すぐに充電を行ってください。
※2〜3か月に一度、定期的に充電を行ってください。電池が空になると充電できなくなる恐れがあります。
※使用後はラジオとライトのボタンがオフになっていることを確認してください。
※ハンドルに無理な力を加えたり早すぎる回転でまわさないで下さい。
※高温多湿等の環境で保管しないでください。
※製品の指示ランプが点滅する場合、速やかに充電してください。
※表面が汚れた場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾拭きしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.16秋号 安全用品・安全標識編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-10-23
用途:
非常用
対象商品:
46820489

ライトは問題ないが、ラジオの感度がいまいちで、チュ−ニングが大変で、雑音が多い。

2020-03-01
用途:
いざという時の非常用
対象商品:
46820489

コンパクトで多機能なので、これで安心です。
使う機会がないに越したことないですが。

2020-05-05
用途:
災害時用
対象商品:
46820489

手回しの充電だけかと思いきや
USB充電もあり使い勝手がよい。
後は耐久性かと

2020-05-18
用途:
非常用
対象商品:
46820489

ラジオの感度が悪すぎて、受信出来ない聴こえない最悪の品ですね。残念です。ライトは問題ないが・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内は返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

2019-11-12
用途:
毎日持ち歩いてます
対象商品:
46820489

手のひらサイズでコンパクトなのに、手回しで軽く充電しただけでラジオもライトも使えて(一分手回しで十五分使えるらしい)、さらにスマホ充電もできるので、普段から持ち歩いてます。娘と家内が…。かなり良いので自分の分も買います。一つだけ難点は、コンパクトだから仕方ないですが、スマホ充電用のマイクロUSB-Bケーブルを収納できると助かります。しかも、家族が持ってるのはタイプC端子のため、変換プラグを先端に取り付けたので、もし、今後設けてくださるなら、スマホケーブルの収納にも少し余裕があると助かります。とりあえず百均で巾着買って、本体とケーブル入れて持ち運ぶか、お弁当箱のフタを閉じる用のゴムで、本体とケーブルを束ねて持ち歩きます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする