250×150×150 RY管 フカガワ 46888346 250×150×150 RY管 フカガワ 46888346

RY管

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46888346 品番 250×150×150
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。

寸法D1(Φmm)250 寸法D2(Φmm)150 寸法D3(Φmm)150 寸法H(mm)200 寸法L(mm)590 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)545 寸法L3(mm)352.5 寸法N(mm)340 寸法b1(mm)10 板厚t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46887445
2024-05-07
用途:
排気ダクト分割
製造業

ほしいサイズが適正価格で、すぐ入手出来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする