ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46893045
品番
G-8004H(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E12
電圧(V)
110
消費電力(W)
10
全長(mm)
58
色
ホワイト
バルブ径(Φmm)
40
寿命
約2000時間