冷蔵庫に取り付けました。
吸盤とマグネットが強力でしっかりと付いています。
ただ、使用するキッチンペーパーによっては中で引っかかって上手く回転しないので取り出すのに苦労します。
ツールワゴンの横に付くので邪魔にならず良い
手が汚れている時などにキッチンペーパーの切り取り線が上手く切れるような仕組みがあればなお良い
今のところ一瞬強く引いて切ってますがコツが入ります
冷蔵庫につけて使ってます。
最高に良いです。絶対落ちないです。
吸盤とマグネットのダブル固定なので良い。
あとカットもしやすい。
キッチンペーパーがうまく切れない場合は、キッチンペーパー自体に問題ありです。
完成度の高い商品です。画像ではわかりませんが、取り出し口の左右にギザギザの刃も付いていますので、キッチンペーパのミシン目に合わせれば簡単に切れます。キッチンペーパの芯を挟む部分は左右外側に開いて、ばねの力で戻る構造になっています。埃の影響を防いで衛生的です。一つ改良点があるとすれば、中のキッチンペーパーが回り過ぎないようにトイレットペーパーホルダーのフタの様な重し、又は抑えのばねが欲しいところです。
ホルダーの後ろに2個磁石がついてるので、冷蔵庫の側面に張り付け。
補完で磁石の下に2つの吸盤を使って、さらに動かぬように固定するようになってます。
フードカバーはゴミ・汚れの飛散を防いでくれるのでなかなかよいです。
料理に、フライパンの洗い物に何かとキッチンペーパーを使いますが、このホルダーにしてから、切り取り線に刃の部分を当て斜めにスライドすると、素早くきれいに切れます。
見た目も良いです。
キッチンペーパーを入れて使ってますが、ほこりも被らずいいとは思いますが指で押さえることが出来ないので切るのに苦労します。