画像準備中

ステンレスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46898758 品番PWO-A120AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

北欧風のカラーとシンプルデザインで、カフェのような空間を演出。
広口約7.5 cmで大きな氷も入りやすい。
開閉レバーをつまんでワンタッチでふたを着脱できます。
レバーをプッシュして傾けると中の飲み物が出てくる構造です。
とっ手を持ちながらでも押しやすく、スムーズに注いでいただけます。
軽くて丈夫なステンレス製の真空二重構造により、高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、温度を長時間保ちます。
例えば、朝入れたコーヒーやお茶はお昼になっても飲みごろ温度をキープ。
電気を使わず省エネで、ダイニングに置いておき、ゆっくりと飲み物を楽しめます。
ステンレス製の真空二重構造だから、ガラス製まほうびんに比べてコンパクト、氷を直接入れても内びんの破損の心配がありません。
底の部分はへこみにくい樹脂製を採用しています。
汚れやニオイがつきにくい「スーパークリーン加工」
毎日使うものとして清潔性とお手入れのしやすさにこだわりました。
ポットの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。
汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔にお使いいただけます。
本体は丸洗いでき、口径は約7.5cmと広口なので手を奥の方まで入れて本体の内側をしっかり洗っていただけます。
分解パーツは少なく、組み立てもかんたんにできます。
パッキンが外せるので隅々まで清潔にお使いいただけます。

材質【内びん】ステンレス 容量(L)1.2 アクアブルー 質量(kg)0.69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×166×208 RoHS指令(10物質対応)対応 保温効力(℃)66以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間)
注意
※つけおき洗い、食器洗浄機での丸洗いはしないでください。
※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、湯温が95度±1度の時から10時間放置した場合におけるその湯の温度です。
※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、水温が4度±1度の時から10時間放置した場合におけるその水の温度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする