種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)12
外径K(Φmm)30
全長(mm)37
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)294
許容偏心(mm)0.2
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±1.5
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)586×10-3
シリーズ標準
タイプファインセッティング1形
ねじり剛性(N・m/rad)2350
ねじ径M6
ばね定数(N/mm)軸方向22 軸直角9
慣性モーメント(kg・cm2)147×10-3
形状a
質量(g)97.1
寸法B(mm)11
寸法E(mm)15
寸法F(mm)4
寸法H(mm)29.6
寸法l(mm)6
寸法W(mm)4.5