XLX230NELJLA9 iD3200iスタイル 調光 パナソニック(Panasonic) 46909267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナソニック(Panasonic)

iD3200iスタイル 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46909267 品番XLX230NELJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
電圧(V)100〜242 消費電力(W)21.8 仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:約10〜100%連続調光型、【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、【適合ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、【適合ライトコントロール】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能、天井直付型 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1 タイプ調光 全光束(Lm)2800 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 光色電球色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46909267 XLX230NELJLA9 64450497 XLX230NELCLA9 iD20形 3200lm iスタイル 調光 パナソニック(Panasonic) iD20形 3200lm iスタイル 調光 パナソニック(Panasonic) 1セット 8,690 税込9,559 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする