RS PRO ヘビーデューティフットスイッチ 単極双投(SPDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)スイッチの動作:ノンラッチコンタクトの定格電圧(AC):600Vコンタクトの定格電圧(DC):500Vコンタクト定格電流:10 Aスイッチ環境:耐久性用IP評価:IP65コンタクト材質:銀寸法:164 x 255 x 157mmRS Pro FS-6シリーズヘビーデューティフットスイッチ. RS Pro FS-6シリーズヘビーデューティフットスイッチには、保護ガードカバー付き / なしのタイプがあります。 これらのフットスイッチは、頑丈なアルミ製ダイキャストボディに収納されたスローアクションのブレークビフォアメークSPDTコンタクトを備えています。. 頑丈なアルミ合金ダイキャストボディ IP65等級 ガルバニック絶縁コンタクト セルフリフティング式クランプの付いたねじ端子 正方向オープニングのNCコンタクト 注文コード46917694 品番122-2791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,237
販売価格(税別)
25,670
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
スイッチの動作:ノンラッチ
コンタクトの定格電圧(AC):600V
コンタクトの定格電圧(DC):500V
コンタクト定格電流:10 A
スイッチ環境:耐久性用
IP評価:IP65
コンタクト材質:銀
寸法:164 x 255 x 157mm
RS Pro FS-6シリーズヘビーデューティフットスイッチ. RS Pro FS-6シリーズヘビーデューティフットスイッチには、保護ガードカバー付き / なしのタイプがあります。 これらのフットスイッチは、頑丈なアルミ製ダイキャストボディに収納されたスローアクションのブレークビフォアメークSPDTコンタクトを備えています。. 頑丈なアルミ合金ダイキャストボディ IP65等級 ガルバニック絶縁コンタクト セルフリフティング式クランプの付いたねじ端子 正方向オープニングのNCコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする