RS PRO メス ギボシ形接続子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード46919067 品番624-1263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様
絶縁:絶縁
断熱材:ビニール
オス・メス:メス
最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
ブレット直径:5mm
色:青
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする