※TCD

TCS-65B-15-17 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924123 TCS-65B-15-17 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924123 TCS-65B-15-17 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924123 TCS-65B-15-17 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所 46924123

精密バネ軸継手 TCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46924123 品番 TCS-65B-15-17
参考基準価格(税別)¥14,120 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径A(Φmm)65 寸法E(Φmm)46 寸法G(mm)3.5 寸法J(mm)25.5 寸法P(Φmm)36 寸法S(mm)27.25 寸法T(mm)17.5 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)17 許容トルク(N・m)80 全長(mm)54.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)0.53 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM8/M8 慣性モーメント(kg・m2)2.44×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)6.5×104 軸方向ばね定数(N/mm)132 軸方向変位(mm)±0.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする