画像準備中

スイベルジョイント AS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スタイルNo.1 材質(パッキン)フッ素ゴム 材質ステンレス 最高使用圧力(MPa)4.1 注文コード46937335 品番ASV-1-50A
参考基準価格(税別)¥162,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様・材質・最高使用圧力など81種類から選べます 他の種類を見る
形状スイベルジョイント 最高温度(℃)160 材質(パッキン)フッ素ゴム 管接続口径Rc2 最高使用圧力(MPa)4.1 仕様スタイルNo.1 材質ステンレス 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする