印刷プレビュー
鶴見製作所

低水位排水用水中ハイスピンポンプ

LSC-1.4S 低水位排水用水中ハイスピンポンプ 鶴見製作所 46943128
LSC-1.4S 低水位排水用水中ハイスピンポンプ 鶴見製作所 46943128   LSC-1.4S 低水位排水用水中ハイスピンポンプ 鶴見製作所 46943128   LSC-1.4S 低水位排水用水中ハイスピンポンプ 鶴見製作所 46943128
取扱い終了
(8件の商品レビュー)
注文コード
46943128
品番
LSC-1.4S
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥66,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
最低水位1mmまで排水可能
吐出し方向、上向き・横向き変更可能
逆流防止機構採用
ユニオンカップリング採用
ゴムラバー付底板採用
ハイスピン(渦流)羽根車採用
ポンプを逆さまにしても倒れない構造。羽根車をはずすことなくポンプ部のメンテナンス作業が行えます。
オイルリフター採用(実用新案登録・国内外特許出願)
用途
一般建設工事の床水排水用。ピット、受・給水槽の低水残水排水用。
シール弁座とスイング弁により、いったん吸引した水の逆流を防止します。
電圧(V)
単相100
出力(kW)
0.48
吐出口径(Φmm)
25
揚程(m)
12
吐出量(L/min)
100
周波数(Hz)
60
付属品
2P/3Pキャブタイヤケーブル×1本、吐出し管×1式、Φ25mmユニオンホースカップリング×1式、ホースバンド×1個
質量(kg)
12.0
極数
2
使用温度範囲(℃)
0〜40
同期速度(min-1)
3600
ケーブル長(m)
5
適合ケーブル外径(Φmm)
10.1
モーター
乾式水中形誘導電動機
接続
ホースカップリング
使用液
清掃水・床水・溜水
始動方式
コンデンサ運転
材質(ケーブル)
VCT(3×1.25)
絶縁階級
モータ:E種
内蔵保護装置
ミニチュアプロテクタ
潤滑油
モータ:タービン油VG32
構造(羽根車)
ハイスピン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(羽根車)
ウレタンゴム
材質(主軸)
SUS403
材質(軸封)
SiC(メカニカルシール)
材質(サクションカバー)
SPC+ウレタンゴム
材質(フレーム)
ADC12
特記
※理由あり(未使用・開封済み)
注意
※運転前には、必ず呼び水を入れてください。(約2.5L)

平均満足度:4.38  総レビュー件数:8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 基礎に水がたまったのを排水する作業

水位が1センチ以下の場合、向かい水が必要な為、ポンプを移動した都度向かい水が必要となり使いにくい感はあります。

これは注文コード06959872についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-01]

満足度:

用途: 地下溜まり水の排水

吸水力が良く ものの何分もしないうちに吸い上げてくれて気持ちよかった

これは注文コード06959863についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-19]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 建築現場の基礎内部排水

基礎の水たまりを排水しましたが1mmまでの
排水は
、いいですね!!

これは注文コード06959872についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 中井工務店 様 [2017-06-13]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 灌水用

他の人が使っているのを確認し、少しの泥なら問題無く使用できるので購入しました。

これは注文コード06959863についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-11]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 地下倉庫の溜り水の排水

予想以上に稼働時の音が静かなのに驚き、特に設置場所が事務所地下なので助かります。
排水スピード、能力にも満足。作りも丁寧で耐久力がありそう。

これは注文コード06959863についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 トピア ジャパン 様 [2015-09-23]

満足度:

用途: 防水区画の水張り試験

最高。

これは注文コード06959863についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-15]

満足度:

用途: 外部作業場所の排水

注文した翌日に手に入れることが出来ました。
価格及び能力に満足しています。

これは注文コード06959872についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-18]

満足度:

用途: 雨上がりのコンクリートの水上げ

1ミリ位まで吸い上げるとの事でしたが、少し無理がある様です

これは注文コード06959872についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。