RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 自動車用コネクタ オス 8A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46960848
品番
295-8793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一体型8 Aヒューズ付きのセーフティプラグは、 ; 156-4094 156-4094 にのみ対応しています 。. 延長ケーブル ベア終端. ユニバーサル / セーフティプラグを組み込んでいるベア終端、コイル / フラットリードにプラグを配線済みで、セーフティプラグは一体型8 Aヒューズを備えています。
直径(Φmm)
18
タイプ
Connector
コード長さ(m)
4
定格電流(A)
8
深さ(mm)
78.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス