※形状:33F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅(mm)
25
歯数
36
注文コード
46962377
品番
P36-5GT-25-33F
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
種類
GTプーリ
ベルト幅(mm)
25.0
呼び幅(mm)
25
歯数
36
寸法L(mm)
40.0
寸法A(mm)
26.3
寸法C(mm)
(段付け径)49.0
寸法W(mm)
30.0
歯形
5GT
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)57.30
寸法fb(mm)
1.85
寸法OD(mm)
(歯先円直径)56.15