内容量1個
仕様電源電圧:12 V dcカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:デジタル入力タイプ:電圧接続タイプ:ねじリセット方法:リセットなし表示桁数:7取り付けタイプ:パネル取り付け文字の高さ寸法:3.6 mm最大カウント周波数:10Hz表示範囲:0 → 9999999カットアウトサイズ:36.8 x 24.1 mm7桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適した製品です。. 7桁(3.6 mm)、リセット不可 コンパクトなサイズ、堅牢な設計 パネル取り付け 高い精度と信頼性 幅広い温度範囲 12 V dc又は24 V dc電源電圧(モデルによる) 耐振性及び耐衝撃性
注文コード46978524
品番896-7049