RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アダプタタイプ:FMEプラグ to SMAソケットアダプタタイプA:FMEアダプタタイプB:SMAオス/メス A:オスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:900MHzコンタクトめっき:金長さ:21.1mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 注文コード46978813 品番738-5733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ:FMEプラグ to SMAソケット
アダプタタイプA:FME
アダプタタイプB:SMA
オス/メス A:オス
オス/メス B:メス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:900MHz
コンタクトめっき:金
長さ:21.1mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:ベリリウム銅
RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする