画像準備中

RS PRO 熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46979529 品番241-5426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:171mm
シュリンク径:67mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:300mm
材質:PEX
難燃性:あり
基準適合:ICEA, NEMA, RoHS対応
ラップアラウンド. ケーブル修理及びスプライシング用途向けに設計されています。 架橋ポリエチレン絶縁ワイヤ及びケーブルのICEA及びNEMA仕様を満たす絶縁性が得られます。. 最大3:1の収縮比 接着ライニング 高密閉 耐化学物質、耐湿、及び抗菌性
材質PEX 規格ICEA, NEMA, RoHS対応 難燃性あり 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ長(mm)300 スリーブ径(Φmm)171 シュリンク径(Φmm)67 接着面あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする