仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
適合ANSI
種別ソケット
色黒
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状インライン
熱電対J
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケットコネクタ
併用可能製品タイプJ熱電対