RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネル取り付けソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46982189 品番 774-7286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
アクセサリタイプ標準パネル取り付けソケットコネクタ 併用可能製品タイプE熱電対 適合IEC 熱電対E バイオレット コネクタ標準 コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ナイロンクリップ 温度範囲(℃)-35〜+120 仕様標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする