RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブの長さ:500mmプローブ材質:310ステンレススチールターミナルタイプ:Miniature Plug基準適合:IEC 584タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 oC). IEC584規格に適合 注文コード46983318 品番136-5848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1 mm, 1.5 mm, 3 mm
プローブの長さ:500mm
プローブ材質:310ステンレススチール
ターミナルタイプ:Miniature Plug
基準適合:IEC 584
タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 oC). IEC584規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする