RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25m) 長さ(m)25 注文コード46985883 品番407-1501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Max:+250℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
コアストランド:14 / 0.3 mm
断熱材:シリコン ゴム
ケーブル形状:シングルコア
ストランド数:14
ストランド径:0.3 mm
タイプJ及びK熱電対用シリコンラバーケーブル。. タイプJ、S、又はK熱電対用延長ケーブル。 シリコンラバーで絶縁されたケーブル。
熱電対K コア数1 長さ(m)25 動作温度(℃)+250 遮蔽非遮蔽 コアストランド(mm)14 / 0.3 断熱材シリコン ゴム ケーブル形状シングルコア ストランド数14 ストランド径(Φmm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする