RS PRO 配線グロメット PVC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:32mm材質:PVC色:黒最大パネル厚さ:1.5mmRS Pro PVCグロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売. 種類:. ; 666-4593 666-4593 - 8.5 mm ; 666-4596 666-4596 - 10.2 mm ; 666-4590 666-4590 - 13.3 mm ; 666-4600 666-4600 - 15.5 mm ; 666-4603 666-4603 - 19.5 mm ; 666-4607 666-4607 - 23.7 mm ; 666-4613 666-4613 - 23.9 mm ; 666-4616 666-4616 - 29.9 mm ; 666-4622 666-4622 - 30 mm ; 666-4619 666-4619 - 38.1 mm 注文コード46986994 品番666-4619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型
パネル穴直径:32mm
材質:PVC
色:黒
最大パネル厚さ:1.5mm
RS Pro PVCグロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売. 種類:. ; 666-4593 666-4593 - 8.5 mm ; 666-4596 666-4596 - 10.2 mm ; 666-4590 666-4590 - 13.3 mm ; 666-4600 666-4600 - 15.5 mm ; 666-4603 666-4603 - 19.5 mm ; 666-4607 666-4607 - 23.7 mm ; 666-4613 666-4613 - 23.9 mm ; 666-4616 666-4616 - 29.9 mm ; 666-4622 666-4622 - 30 mm ; 666-4619 666-4619 - 38.1 mm
グロメットタイプ丸型 パネル穴径(Φmm)32 材質PVC パネル厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする