RS PRO 配線ダクト,フロントカバーティー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46987764 品番471-1502
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:T ジャンクション前ふた
材質:304 ステンレス鋼
幅:50 mm
高さ:50mm
寸法:50 x 50mm
シリーズ:Stainless Steel
基準適合:UL
同径ティー / 前蓋. ケーシング蓋は中央固定具で閉められ 90 °回転で蓋を固定 固定具はアクセスしやすいすばやく外せる蓋付き IP4X等級
材質304 ステンレス鋼 幅(mm)50 寸法(mm)50 x 50 高さ(mm)50 規格UL シリーズStainless Steel アクセサリタイプT ジャンクション前ふた

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする