RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:6.4mm最大ワイヤサイズmm2:22mm2最大ワイヤサイズAWG:4AWGスタッドサイズ:6.4mmコンタクトめっき:錫厚さ:1.7mm全長:33mm
注文コード
46988507
品番
178-8631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:6.4mm
最大ワイヤサイズmm2:22mm2
最大ワイヤサイズAWG:4AWG
スタッドサイズ:6.4mm
コンタクトめっき:錫
厚さ:1.7mm
全長:33mm
RoHS指令(10物質対応)
対応