RS PRO, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 シース色グレー 注文コード47001046 品番154-7719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は長さ・シース色など292種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ライトアングルM8
コネクタ B:未処理終端
長さ:5m
コア数:3
コネクタAのコンタクト数:3
許容電流値:4 A
シース色:グレー
IP レーティング:IP65、IP67
許容電圧:60 V ac/dc
ケーブル形状:マルチコア
断面積:0.25 mm2
シールド:シールドなし
長さ(m)5 許容電流(A)4 シールドシールドなし コンタクト数3 シース色グレー 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAライトアングルM8 コネクタB未処理終端 コア数3 ケーブル形状マルチコア 許容電圧(V)60 ac/dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする