※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47003311 品番 B55MXL9.5
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯数55 ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)111.76 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.14 タイプ標準 種類タイミングベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする