298XL050 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004316 298XL050 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004316 298XL050 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004316 298XL050 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004316 298XL050 パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004316

パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)756.92 注文コード47004316 品番298XL050
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長・内容量など381種類から選べます 他の種類を見る

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形XL ベルト幅(mm)12.7 歯数149 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)756.92 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.29 タイプ標準 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ298 ベルト呼び幅050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36257295
2015-06-30
用途:
機械の部品

近くの店を回るもなかなか打っておらず困っていましたが、やっと見つけられて助かりました。

困った時のMONOTARO〜ですね。

これからも購入継続致します。

宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする