Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様静電容量:100nF電圧:25V dcパッケージ/ケース:0402 (1005M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X5R許容差:±10%寸法:1 x 0.5 x 0.5mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.5mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Min:-55℃Samsung 0402 MLCCシリーズリール 注文コード47010067 品番CL05A104KA5NNNC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量487種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF
電圧:25V dc
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X5R
許容差:±10%
寸法:1 x 0.5 x 0.5mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Min:-55℃
Samsung 0402 MLCCシリーズリール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする