Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47013287 品番BNC7T-J-P-GN-ST-EM1D
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
取付方式PCBマウント シリーズBNC7T 端子種別エッジ取り付け 電池スタンダード 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)0〜12 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 動作温度範囲(℃)-65〜+125 ケーブルタイプ同軸 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする