SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47013305
品番
BNC7T-J-P-GN-RA-BH2D
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
メス
取付方式
PCBマウント
インピーダンス(Ω)
75
端子種別
スルーホール
ボディ向き
ライトアングル
ケーブルタイプ
同軸
電池
スタンダード
バルクヘッド
あり
動作周波数(GHz)
0〜12
シリーズ
BNC7T
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクトめっき
金
動作温度範囲(℃)
-65〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応