Samtec BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47013314 品番HDBNC-P-C-GN-ST-CA6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送 取付方式ケーブルマウント シリーズHD-BNC 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金めっき 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする