画像準備中

Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:TSWピッチ:2.54mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:ストレート対応ピン長:5.84mm取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電流:7.6Aこのシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。 注文コード47017925 品番TSW-150-26-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量211種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:TSW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:5.84mm
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電流:7.6A
このシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6486 766-6486 を参照 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6600 766-6600 を参照 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9408 767-9408 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 SSQソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5468 765-5468 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照. 2.54 mmスルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSWシリーズ. TSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製絶縁物と金めっきりん青銅コンタクトを備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このプリント基板対基板スルーホール角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSWシリーズ基板スルーホールヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSW-xxx-xx-x-SのTSW基板ヘッダは1列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-x-DのTSW基板ヘッダは2列タイプです。 品番TSW-xxx-xx-L-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されています。 品番TSW-xxx-xx-G-xのTSW基板ヘッダは、ポストに0.25 μmの金めっき、バランスに金フラッシュめっきが施されています。 品番TSW-xxx-07-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.54 mmです。 品番TSW-xxx-08-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が5.08 mmです。 品番TSW-xxx-14-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが8.13 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-17-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが15.74 mm、テール長が2.79 mmです。 品番TSW-xxx-23-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が2.92 mmです。 品番TSW-xxx-26-x-xのTSW基板ヘッダは、基板高さが5.84 mm、テール長が3.20 mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする