ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質
スチール
形状
45°エルボ
注文コード
47068673
品番
045-12-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・形状・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
21
寸法A2(mm)
26
寸法C(mm)
19
寸法D1(mm)
16
寸法D2(mm)
22
材質
スチール
仕様
45°エルボ
形状
45°エルボ
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G3/4×R1
最高使用圧力(MPa)
20.5
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G×R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47068673
045-12-16
11472758
045-12-16
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)
ニッタ
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)