プッシュワン A/Eシリーズ ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47081447 品番EN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。

形状ニップル 材質POM(難燃性樹脂ではありません) 質量(g)2 寸法L(mm)49.0 寸法d1(mm)7.5 挿入部外径D1(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47081447 EN10 08681228 EN10 画像準備中 プッシュワン A/Eシリーズ ニップル ニッタ 1個 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする