EPL10 プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47085026 EPL10 プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47085026 EPL10 プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47085026

プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47085026 品番EPL10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は適合チューブ外径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)17.5 寸法L1(mm)24.7 寸法L2(mm)51.6 寸法L3(mm)41.7 寸法L4(mm)60.3 パネル厚さt(mm)(最大)14.0 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)27.0×30.0 二面幅H4(mm)27.0 パネル穴径T1(mm)(推奨)21 形状90°パネルタッチエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)101 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47085026 EPL10 08682348 EPL10 画像準備中 プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 1個 739 税込813 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする