内容量1個
仕様シリーズ:Harmony XB5カットアウト直径:22.4mmプッシュボタンの色:緑プッシュボタンの形:角型押しボタンの作動:モーメンタリプッシュボタンの型:正方形IP評価:IP66プッシュボタン用の正方形ヘッド. Schneider Electric ZB5-Aのプッシュボタン及びパイロットライトデバイスのモジュラ製品には、二重絶縁プラスチックベゼルが付いています。 特許取得済みの独自の内蔵LED技術により、振動及び電磁干渉への耐性を備えており、100000時間のサービスを提供します。. 正方形ヘッド 照光式又は非照光式タイプ さまざまな色を用意
注文コード47099475
品番ZB5CW333