内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:なし端子方法:クイックコネクト定格電流:2A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 (IEC) Hz, 60 (UL / CSA) HzIECコネクタタイプ:C14幅:34mm深さ:57.6mm高さ:44mmIEC / UL60950. 5220シリーズ. Schurter 5220シリーズC14電力入力モジュールは、保護クラス1のラインフィルタと2極ヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5220シリーズは、5 x 20 mmヒューズリンクで安全性を強化しています。. パネル取り付け: 前面からのねじ取り付け 保護クラス1 5 x 20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し クイックコネクト端子: 6.3 x 0.8 mm
注文コード47102896
品番5220.0223.1