※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山洋電気
山洋電気の 冷却(制御機器)
山洋電気の ファンモータ
山洋電気の ファンモータ本体
ACサンエース ACアラームファン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
Φ172
入力電圧(V)
AC230
厚さ(mm)
51
注文コード
47122101
品番
109-373-20
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入力電圧・厚さ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ACファン
形状
丸形
サイズ(mm)
Φ172
厚さ(mm)
51
入力電圧(V)
AC230
最大静圧(Pa)
147/196(50Hz/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
5.3/6.4(50Hz/60Hz)
音圧レベル(dB)
47/51(50Hz/60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900/3500(50Hz/60Hz)