※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109P0424H3013 DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気 47125626 109P0424H3013 DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 山洋電気 47125626

DCサンエース DCファン 109P □40×28厚

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47125626 品番 109P0424H3013
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
入力電圧(V)DC24 センサーパルスセンサ付 形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 定格電流(A)0.095 最大風量(m3/min)0.32 音圧レベル(dB)37 最大静圧(Pa)102.9 サイズ(mm)40×40 定格入力(W)2.28 定格回転速度(min-1[r.p.m])8700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47125127
2017-05-09
用途:
機器の冷却用
長尾ケーブル有限会社 様 (建設業・工事業)

取り付け後にトラブルや問題なく作動しています。今後もこの型式を使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする