※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SanACE 標準ファン

(6件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)DC5 最大風量(m3/min)0.44 最大静圧(Pa)29.4 注文コード47128322 品番109R0605F4D01
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は入力電圧・最大風量・最大静圧など112種類から選べます 他の種類を見る

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25 最大風量(m3/min)0.44 最大静圧(Pa)29.4 センサーロックセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 使用温度範囲(℃)-20〜+60 入力電圧(V)DC5 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 音圧レベル(dB)24 サイズ(mm)60×60 定格入力(W)1 定格回転速度(min-1[r.p.m])3200 期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47128602
2023-02-16
用途:
抵抗BOXのクーラー用
有限会社 暁電子工房 様

DC電源で対象物を問題なくクーリングできています。

対象商品:
47128715
2022-01-31
用途:
アマチュアによる電気機器の試作品
電気・ガス・熱供給・水道業

少々高価ですが、質感は満足できます。使用してみましたが非常に静かで風量も十分でした。

対象商品:
37065357
2017-10-02
用途:
開封して通電しても、動作せず。
株式会社友光産業 様

これ動く物に交換して欲しいんだけど、開封したら返品不可なんですか?
他メーカーより割高なのに、この品質はいったい・・・。

対象商品:
37065357
2015-06-02
用途:
バイクのラジエーター冷却用です
株式会社コイケテック 様

ほぼほぼ満足ですが、厚みがもう少し薄ければさらに魅力が増します
でも風量の関係でペラの厚みが必要となると仕方ないですね

対象商品:
47129047
2014-09-12
用途:
機器類

初期不良が2台使えない

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37065357
2013-09-03
用途:
計測ボックス内の熱対策

取り付け用のネジ穴がボックスのダクトフィルター穴と同じで取り付けが容易。
DCタイプなので出来れば省電力タイプ(製造メーカーにはあるかと)の取り扱いを希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする