Solid State Relay

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.1 A rms最大負荷電流:50 A rms取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:180 V ac最大電圧制御:280 V acスイッチングタイプ:Instantaneousターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:20 ms寸法:101.3 x 35.4 x 79.7mm高さ:79.7mmCE, RoHS. Panel Mount - 53TP Series. Three-phase solid-state relay; ratings 25A , 50A per phase at 48-530 Vac Two package styles IP20 or IP00 SCR output for heavy industrial loads AC or DC control voltage Random-fire (inductive loads) output LED input status indicator Integrated transient protection 注文コード47159779 品番C53TP50C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0.1 A rms
最大負荷電流:50 A rms
取り付けタイプ:パネルマウント
最小負荷電圧:48 V rms
最大負荷電圧:530 V rms
最小電圧制御:180 V ac
最大電圧制御:280 V ac
スイッチングタイプ:Instantaneous
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:SCR
最大ターンオン時間:20 ms
寸法:101.3 x 35.4 x 79.7mm
高さ:79.7mm
CE, RoHS. Panel Mount - 53TP Series. Three-phase solid-state relay; ratings 25A , 50A per phase at 48-530 Vac Two package styles IP20 or IP00 SCR output for heavy industrial loads AC or DC control voltage Random-fire (inductive loads) output LED input status indicator Integrated transient protection

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする