画像準備中

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:0.15 A最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:280 V最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:44.5 x 76.2 x 29.2mm長さ:44.5mmUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. CMD 25、125 A、240 / 480 V ac出力. ゼロ電圧スイッチング 一体型安全カバーで指を保護 ケージ端子(上昇クランプ) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 寸法: H29.2 x W44.5 x D76.2 mm 入出力静電容量: 8 pF 注文コード47159998 品番CMD2450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:0.15 A
最大負荷電流:50 A
取り付けタイプ:パネルマウント
最大負荷電圧:280 V
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:44.5 x 76.2 x 29.2mm
長さ:44.5mm
UL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. CMD 25、125 A、240 / 480 V ac出力. ゼロ電圧スイッチング 一体型安全カバーで指を保護 ケージ端子(上昇クランプ) 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 寸法: H29.2 x W44.5 x D76.2 mm 入出力静電容量: 8 pF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする