印刷プレビュー

シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系)

BHA1616Z シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) 日本トムソン(IKO) 47161807
※代表画像です
BHA1616Z シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) 日本トムソン(IKO) 47161807   BHA1616Z シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) 日本トムソン(IKO) 47161807
(2件の商品レビュー)
注文コード
47161807
品番
BHA1616Z
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥1,090

 
お気に入りに追加
全部で  49  種類のバリエーションがあります
内接円径Fw(Φmm)
25.4
外径D(Φmm)
33.338
幅C(mm)
25.4
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
45
軸径(inch)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
基本静定格荷重Co(N)
44500
JIS等級
0
適合内輪
IRB1216
基本動定格荷重C(N)
26400
寸法D(inch)
1 5/16
寸法C(inch)
1.000
シールド形状
標準形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自転車補修

イギリス製自転車のサスペンション軸受補修に使用しました。暫く待つだけでインチ系ベアリングが入手できるのは大変便利です。品質は全く問題ありません。

これは注文コード47162053についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-13]

満足度:

用途: アメリカ製オートバイの交換部品

日本国内で個人が、インチサイズのベアリングを購入できる環境が素晴らしいと思います。

これは注文コード47161807についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。