仕様このコネクタには空圧工具が必要です。 このコネクタを取り除くにはコンタクト抜き取り工具(M81969/14-07)が必要です。. Souriau 8STAシリーズ、サイズ12電源プラグコネクタ. Souriau 8STAシリーズのサイズ12プラグ電源コネクタは、MIL-DTL38999仕様に準拠し、主としてモータースポーツコネクタ市場用に設計されています。振動、衝撃、苛酷な環境に対する極めて優れた耐性を備えた丈夫で軽量なプラグコネクタです。 このSouriau 8STAモータースポーツ電源コネクタは、小型で軽量な丸型プラグコネクタで、フォーミュラ1、Moto GP、WRC、Nascar、カートレーシング、ボートレースなどの多種多様なモータースポーツのほか、UAV、陸上車両、歩兵隊の相互接続をはじめとする軍用用途など、丈夫な丸型コネクタを必要とし、設計上、サイズと重量が重要となる多数の用途に最適です。 Souriau 8STAシリーズサイズ12丸型プラグ電源コネクタは、識別が容易なカラーコード束帯システムを採用しており、カチッと音で確認できる1/3回転式でかん合します。モータースポーツ用に開発されたこの8STAコネクタは、オス又はメスコンタクト付きで用意しています。. 振動 147 m/s :sup>:2 :/sup>:、10 → 2000 Hz、 すばやく挿抜できるバヨネットロック、1/3回転 最大定格電流: 200 A連続 小型、軽量設計、カラーインジケータ付き ボディ: アルミ合金製、導電性黒色亜鉛めっき付き IP 67等級(1メートル30分間以上) グロメット及びシール、液体シリコンラバー 金めっき銅合金コンタクト コンタクト付きの完全品
取付方式ケーブルマウント
シリーズ8STA
端子種別圧着
定格電流(A)80
保護等級IP67
材質(ハウジング)アルミニウム合金
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-55
シェルサイズ12
コンタクト数1
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット