仕様
ネットワーク速度:10/100/1000/10000Mbit/s
ポート数:2
デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む). 2ポート10 G光ファイバネットワークカード(オープンSFP+搭載) - PCIe. StarTech PEX20000SFPI 2ポート10 G光ファイバネットワークカードを使用すると、高速かつ高帯域幅の接続が可能になります。また、サーバーや高性能ワークステーションに2つのオープンSFP+スロットが追加されます。この2ポートネットワークカードにより、選択したSFP+モジュールを使用してサーバーやワークステーションを10ギガビット光ファイバネットワークに接続することができます。. IntelR VT-c (Virtualization Technology for connectivity)を採用したIntel 82599チップセット 帯域幅: 最大20 Gbps/ポート(全二重) PXEネットワーク起動に対応 IEEE802.3ae (10GBASE-LR / SRのみ)及びIEEE802.3aq (10GBASE-LRM)に準拠 PCI Express Rev 2.0仕様に準拠、PCIe x8 (以降)スロットを使用 IEEE802.1Q VLANタギングに対応 802.3adリンクアグリゲーションに対応 最高で15 K のジャンボフレームをサポート