仕様
オス・メス:メス
極数:2
取り付けタイプ:PCBマウント
向き:ストレート
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:金
シールドタイプ:シールドなし
長さ:16.51mm
幅:13.59mm
深さ:16.01mm
コネクタタイプ:モジュラージャック
シリーズ:5569984
TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装6極モジュラジャック. 6極Cat 3シングルポートライトアングル基板実装モジュラRJ11、RJ14、及びRJ25ジャックです。耐熱熱可塑性ハウジングを備えています。 このCat 3モジュラジャックは、スルーホール又はSMT実装として使用可能で、ニッケルめっき銅合金シールドが施され、さまざまなタイプ(高さとはんだテール長)が揃っています。 他の追加機能には、基板及びパネルアースオプション、追加の機械的サポートを提供するパネルストップ、キー付きプラグとラッチでモジュラジャックの確実なかん合を可能にするキーイングが含まれます。 詳細については、追加データ表を参照してください。 品番 ; 782-7685 782-7685 は、反転ジャック面を装備
RoHS指令(10物質対応)対応