TE Connectivity ソケットコンタクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47273355 品番38943-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
コンタクトサイズ:20
ケーブルサイズ:20 AWG
端子方法:圧着
併用可能製品:丸型コネクタ
定格電流:7.5A
コンタクトめっき:金
取り付けタイプ:ケーブルマウント
TE Connectivity M39029ピン及びソケットコンタクト. TE Connectivity製のMIL規格コンタクトのシリーズです。 これらの丸型コネクタコンタクトは、さまざまな範囲のワイヤゲージとコンタクトサイズを用意しています。 丸型コネクタコンタクトは、金めっきが施された銅と銅合金の仕上げになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする