TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity ファストン端子 オス FASTON .110シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47284449
品番
1494210-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FASTON .110
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
最大ワイヤサイズmm2:0.8mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
タブサイズ:2.8 x 0.8mm
コンタクト材質:銅合金
全長:14.2mm
TE Connectivity FASTON 110シリーズタブ圧着端子. FASTON 110シリーズタブ圧着端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。
シリーズ
FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)
対応