![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06234574/ | 2026/10/05 10:30:03 |
![]() ※使用例 | ユタカメイク 【オーダー】(ターポリン)カラートラックシート |
|
|
| 特長: | 10mm単位でサイズの指定が可能な別注カラートラックシート(ターポリン)です。 厚手で建設現場用としても使用されるターポリン生地を採用し、耐久性、機能性に優れています。 カラーも豊富でご使用の車体色に合ったシートカラーのオーダーが可能です。 またトラックシート以外での使用も可能で、カバー・養生・間仕切り・テント・アウトドアシートでの使用可能です。 最小サイズ:1.0×1.0m~最大サイズ:10.0m×10.0m |
|---|---|
| 用途: | トラック荷台シート、カバーとして、間仕切り・レジャー・アウトドア、災害対策として |
| 注意: | ※サイズにより継ぎ目が入る場合がございます。 ※耐用年数は目安です。ご使用用途、環境により変化します。 ※仕上り公差:±2%以内 ※ハトメピッチは、トラックシートのサイズによって決まり、ハトメ間隔は、400~600mmの間のピッチになります。 ※商品画像の色味はお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます |
| 材質: | ポリエステル+PVC |
| 厚さ(mm): | 約0.35 |
| ハトメピッチ(mm): | 約400~600 |
| 質量(g/m<sup>2</sup>): | 430 |
| 引裂強度(N): | 縦80×横70 |
| 引張強度(N/3cm): | 縦520×横490 |
| 耐用年数(年): | 約3 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,600/税込¥2,860 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

